共通

- KAIJIN 落し込み アルファタックル 47894947 - KAIJIN 落し込み アルファタックル 47894947

KAIJIN 落し込み

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別73-215MH 注文コード47894947 品番-
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

アンダーベイト・落し込みサビキ専用シリーズ

種別73-215MH 全長(m)2.15 寸法L1(mm)705 寸法L2(mm)410 自重(g)235 元径(mm)13 継数(本)2(B) 仕舞(cm)152 錘負荷(号)40-100 先径(mm)1.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする