共通
アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
KAIJIN 落し込み
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
73-235H
注文コード
47894956
品番
-
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アンダーベイト・落し込みサビキ専用シリーズ
種別
73-235H
全長(m)
2.35
寸法L1(mm)
665
寸法L2(mm)
365
自重(g)
325
元径(mm)
15.7
継数(本)
2(B)
仕舞(cm)
177.5
錘負荷(号)
60-180
先径(mm)
1.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません