アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
海人 瀬戸内メバル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
480T (振出・中通し)
注文コード
47894999
品番
-
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
極細ロング仕掛け対応、瀬戸内メバル専用ロングロッドシリーズ
仕様
(アクション)7:3
種別
480T (振出・中通し)
全長(m)
4.8
自重(g)
170
元径(mm)
14.5
継数(本)
4
仕舞(cm)
127
錘負荷(号)
15-30
先径(mm)
2.1
カーボン(%)
98
グラス(%)
2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680