アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
KAIJIN ヒラメ 255 / FSL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47895008
品番
-
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
釣趣十分に愉しめることを目指したヒラメロッド
全長(m)
2.55
寸法L1(mm)
520
寸法L2(mm)
400
自重(g)
190
元径(mm)
13.7
継数(本)
2
仕舞(cm)
165.5
錘負荷(号)
40-100
先径(mm)
1.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません