共通

- KAIJIN ライトヒラメ アルファタックル 47895026 - KAIJIN ライトヒラメ アルファタックル 47895026

KAIJIN ライトヒラメ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別215/FSL 注文コード47895026 品番-
販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

軽快な操作性とスリリングなファイトを愉しむ ライトヒラメ

種別215/FSL 全長(m)2.15 寸法L1(mm)545 寸法L2(mm)410 自重(g)160 元径(mm)10.7 継数(本)2(B) 仕舞(cm)167.5 錘負荷(号)20-80 先径(mm)0.9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする