共通
アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
KAIJIN アカムツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
190S
注文コード
47895069
品番
-
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アカムツを知るアルファタックルだから具現化できる実戦的パフォーマンス
種別
190S
全長(m)
1.9
寸法L1(mm)
650
寸法L2(mm)
360
自重(g)
185
元径(mm)
13.7
継数(本)
2
仕舞(cm)
98.5
錘負荷(号)
120-200
先径(mm)
2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800