共通
アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
KAIJIN テンヤマダイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
240MH
注文コード
47895096
品番
-
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
一日攻め続ける抜群のバランス テンヤマダイロッドの理想形を追求
種別
240MH
全長(m)
2.4
寸法L1(mm)
510
寸法L2(mm)
370
自重(g)
127
元径(mm)
10.4
継数(本)
2
仕舞(cm)
123.5
錘負荷(号)
3-15
先径(mm)
1.1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680