アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
KAIJIN 湾フグ 165S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47895114
品番
-
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
微かなアタリを増幅する しなやかな穂先で難敵・湾フグを攻略
全長(m)
1.65
寸法L1(mm)
410
寸法L2(mm)
285
自重(g)
101
元径(mm)
12.4
継数(本)
2
仕舞(cm)
86
錘負荷(号)
5-15
先径(mm)
0.7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800