アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
KAIJIN ヤリイカ 170MH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47895139
品番
-
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
繊細な触りも捉える先調子。 ヤリイカ・スタンダードを徹底追及
全長(m)
1.7
寸法L1(mm)
665
寸法L2(mm)
370
自重(g)
184
元径(mm)
12.2
継数(本)
2
仕舞(cm)
88.5
錘負荷(号)
100-180
先径(mm)
1.6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800