KAIJIN 夜焚イカ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別210/FSL 注文コード47895184 品番-
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

煌々と明かりを灯し寄せて狙うイカ釣り伝統釣法
沖で船に明かりを灯し、ターゲットとなるツツイカ(ヤリイカ・ケンサキイカ・スルメイカの総称)を狙う釣法。玄界灘でメインターゲットとなるケンサキイカ専用モデルとして開発されたシリーズ。スッテの胴突き仕掛けをショートに手持ちで誘う「210FSL」とイカの身切れや追い乗りに対応するべく設計された240Mの2モデル。

種別210/FSL 全長(m)2.1 寸法L1(mm)490 寸法L2(mm)360 自重(g)180 元径(mm)11.4 継数(本)2(B) 仕舞(cm)168 錘負荷(号)50-120 先径(mm)1.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする