曜日別特売
- KAIJIN 夜焚イカ アルファタックル 47895200

- KAIJIN 夜焚イカ アルファタックル 47895200
- KAIJIN 夜焚イカ アルファタックル 47895200

KAIJIN 夜焚イカ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個種別240M注文コード47895200品番-
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

煌々と明かりを灯し寄せて狙うイカ釣り伝統釣法
沖で船に明かりを灯し、ターゲットとなるツツイカ(ヤリイカ・ケンサキイカ・スルメイカの総称)を狙う釣法。玄界灘でメインターゲットとなるケンサキイカ専用モデルとして開発されたシリーズ。スッテの胴突き仕掛けをショートに手持ちで誘う「210FSL」とイカの身切れや追い乗りに対応するべく設計された240Mの2モデル。

種別240M全長(m)2.4寸法L1(mm)539寸法L2(mm)400自重(g)150元径(mm)11.6継数(本)2仕舞(cm)123錘負荷(号)50-120先径(mm)1.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする