共通

- KAIJIN モバイリー ライトアジ180 アルファタックル 47895218 - KAIJIN モバイリー ライトアジ180 アルファタックル 47895218 - KAIJIN モバイリー ライトアジ180 アルファタックル 47895218 - KAIJIN モバイリー ライトアジ180 アルファタックル 47895218

KAIJIN モバイリー ライトアジ180

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47895218 品番-
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

釣り場が近くなる、抜群の携帯性。最先端モバイル船釣りロッドシリーズ
もっと気楽に、手軽に船釣りを楽しむというコンセプトの最先端モバイルロッドシリーズが「Kaijin Mobilly(モバイリー)」。どのモデルも仕舞寸法66cm以下というモバイル性能で、電車・バス・自転車・オートバイまで、あらゆるアクセス方法を可能にする。マルチピースながらもロッドアクションには妥協無し。都市部の人気ターゲットをカバーする全6アイテムをラインナップ。

全長(m)1.8 寸法L1(mm)470 寸法L2(mm)350 自重(g)110 元径(mm)10.2 継数(本)3 仕舞(cm)64.5 錘負荷(号)20-50 先径(mm)1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする