共通

- KAIJIN モバイリー ライトゲーム 73 アルファタックル 47895245 - KAIJIN モバイリー ライトゲーム 73 アルファタックル 47895245 - KAIJIN モバイリー ライトゲーム 73 アルファタックル 47895245

KAIJIN モバイリー ライトゲーム 73

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)115 注文コード47895245 品番-
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は自重など2種類から選べます 他の種類を見る

釣り場が近くなる、抜群の携帯性。最先端モバイル船釣りロッドシリーズ
もっと気楽に、手軽に船釣りを楽しむというコンセプトの最先端モバイルロッドシリーズが「Kaijin Mobilly(モバイリー)」。どのモデルも仕舞寸法66cm以下というモバイル性能で、電車・バス・自転車・オートバイまで、あらゆるアクセス方法を可能にする。マルチピースながらもロッドアクションには妥協無し。都市部の人気ターゲットをカバーする全6アイテムをラインナップ。

全長(m)1.85 寸法L1(mm)480 寸法L2(mm)365 自重(g)115 元径(mm)10.9 継数(本)3 仕舞(cm)66 錘負荷(号)20-60 先径(mm)0.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする