曜日別特売
- KAIJIN モバイリー ライトゲーム 73 アルファタックル 47895254

共通

- KAIJIN モバイリー ライトゲーム 73 アルファタックル 47895254
- KAIJIN モバイリー ライトゲーム 73 アルファタックル 47895254
- KAIJIN モバイリー ライトゲーム 73 アルファタックル 47895254
- KAIJIN モバイリー ライトゲーム 73 アルファタックル 47895254

KAIJIN モバイリー ライトゲーム 73

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード47895254品番-
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

釣り場が近くなる、抜群の携帯性。最先端モバイル船釣りロッドシリーズ
もっと気楽に、手軽に船釣りを楽しむというコンセプトの最先端モバイルロッドシリーズが「Kaijin Mobilly(モバイリー)」。どのモデルも仕舞寸法66cm以下というモバイル性能で、電車・バス・自転車・オートバイまで、あらゆるアクセス方法を可能にする。マルチピースながらもロッドアクションには妥協無し。都市部の人気ターゲットをカバーする全6アイテムをラインナップ。

全長(m)1.85寸法L1(mm)480寸法L2(mm)365自重(g)123元径(mm)11.6継数(本)3仕舞(cm)66錘負荷(号)25-80先径(mm)0.9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする