共通

- カンエイ ARソリッド アルファタックル 47895270 - カンエイ ARソリッド アルファタックル 47895270

カンエイ ARソリッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別150-180 注文コード47895270 品番-
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

シャープなブランクとルアーテイストデザイン
優游涵泳(ゆうゆうかんえい):
[ゆったりとした心のままに、じっくりと深く味わう]の精神をシリーズ名に採用。
釣趣と機能を追求した各アイテムがあらゆるゲームシーンに対応。
100%グラスソリッド仕様で、各地からの要望の多かった高錘負荷での粘り腰を実現した汎用性の高い7:3調子設計。
Fuji工業社製 アルコナイトリング搭載

種別150-180 全長(m)1.8 寸法L1(mm)680 寸法L2(mm)360 自重(g)307 元径(mm)10.9 継数(本)2(B) 仕舞(cm)118 錘負荷(号)100-200 先径(mm)2
注意
※KAN-EI(カンエイ)シリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする