共通

- カンエイ カレイ アルファタックル 47895297 - カンエイ カレイ アルファタックル 47895297 - カンエイ カレイ アルファタックル 47895297

カンエイ カレイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別180掛 注文コード47895297 品番-
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

小突き易さを追求した東北カレイ専用モデル
優游涵泳(ゆうゆうかんえい):
[ゆったりとした心のままに、じっくりと深く味わう]の精神をシリーズ名に採用。
釣趣と機能を追求した各アイテムがあらゆるゲームシーンに対応。
小突きやすさを重視したカーボンソリッド穂先を持つ「180掛」、王道とも言える グラスソリッド穂先の「180本調子」。性格が異なる2アクション。
Fuji工業社製 アルコナイトリング搭載

種別180掛 全長(m)1.8 寸法L1(mm)425 寸法L2(mm)300 自重(g)130 元径(mm)12.8 継数(本)2 仕舞(cm)93.3 錘負荷(号)30-40 先径(mm)1.2
注意
※KAN-EI(カンエイ)シリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする