共通

- カンエイ テンヤマダイ アルファタックル 47895340 - カンエイ テンヤマダイ アルファタックル 47895340

カンエイ テンヤマダイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別240MH 注文コード47895340 品番-
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

極小テンヤで大型マダイを掛ける
優游涵泳(ゆうゆうかんえい):
[ゆったりとした心のままに、じっくりと深く味わう]の精神をシリーズ名に採用。
釣趣と機能を追求した各アイテムがあらゆるゲームシーンに対応。
錘負荷1〜15号・青森県陸奥湾向けライトアクションの「240ML」、錘負荷3〜15号・仙台湾ベーシックモデルの「240H」。東北のテンヤマダイ専用モデル。 各地のシャローエリアなどにもおすすめ。
Fuji工業社製 アルコナイトリング搭載

種別240MH 全長(m)2.4 寸法L1(mm)490 寸法L2(mm)365 自重(g)111 元径(mm)13.5 継数(本)2 仕舞(cm)125 錘負荷(号)1-15 先径(mm)1.2
注意
※KAN-EI(カンエイ)シリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする