共通

- カンエイ 電動JIGGING アルファタックル 47895367 - カンエイ 電動JIGGING アルファタックル 47895367

カンエイ 電動JIGGING

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別63M 注文コード47895367 品番-
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

電動釣法で大型魚を軽々制圧
[ゆったりとした心のままに、じっくりと深く味わう]の精神をシリーズ名に採用。
釣趣と機能を追求した各アイテムがあらゆるゲームシーンに対応。
今作が4代目となる東北電動ジギング専用モデル。その培ってきたノウハウをM,MH,Hの3アイテムに凝縮。ブリなどの青物や、東北で人気ターゲットのマダラに威力を発揮する
Fuji工業社製 アルコナイトリング搭載

仕様LURE Wt (g):MAX200 種別63M 全長(m)1.92 寸法L1(mm)690 寸法L2(mm)370 自重(g)217 元径(mm)10.5 継数(本)2(B) 仕舞(cm)130 先径(mm)2.2
注意
※FTシリーズには保証書は付属致しません。 (免責金額設定も御座いません。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする