アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
ビシアジ FT 180MH
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47895464
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
しなやかな7:3調子で口切れに対応
120号ビシを中心とする東京湾・相模湾でのビシアジ釣り専用ロッド
アタリを明確に伝える穂先感度、口切れしにくいしなやかな粘りが持ち味
仕様
(アクション)7:3
全長(m)
1.8
寸法L1(mm)
605
寸法L2(mm)
360
自重(g)
130
元径(mm)
12
継数(本)
2
仕舞(cm)
93.5
錘負荷(号)
100-150
先径(mm)
2
注意
※FTシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800