アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
ライトアジ FT 175M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47895480
品番
-
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
40号ビシ対応のライトアジ専用竿
40号ビシに設定される東京湾のライトアジからライトコマセ用に
しっかりコマセを振ることの出来るバットセクションと、しなやかな穂先の絶妙なバランス設定
仕様
(アクション)7:3
全長(m)
1.75
寸法L1(mm)
475
寸法L2(mm)
365
自重(g)
105
元径(mm)
10.2
継数(本)
2
仕舞(cm)
91
錘負荷(号)
20-50
先径(mm)
1.3
注意
※FTシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800