共通

- クワセヒラメ FT アルファタックル 47895516 - クワセヒラメ FT アルファタックル 47895516 - クワセヒラメ FT アルファタックル 47895516

クワセヒラメ FT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別240MH 注文コード47895516 品番-
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

違和感なく喰わせるしなやかな6:4調子のヒラメ竿
泳がせに落し込みにと、全国的に展開されるヒラメ釣りに対応する専用ロッド
軽快な2.4m長としなやかな穂先は攻めの釣りを良好なものにする。錘負荷max50号とmax80号の2パワー設定

仕様(アクション)6:4 種別240MH 全長(m)2.4 寸法L1(mm)480 寸法L2(mm)365 自重(g)135 元径(mm)11.6 継数(本)2 仕舞(cm)124 錘負荷(号)30-50 先径(mm)1
注意
※FTシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする