エギタコ FT 180MH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47895534 品番-
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

アルファタックル伝統の餌木タコアクション
アルファタックル餌木タコロッドで脈々と受け継がれる「餌木をボトムから離さずに誘う」柔軟穂先と、ボトムからタコを引き剥がすパワーを持つバット
完成されたスタンダードスペックで扱いやすく様々な状況に対応する
180レングス、MHアクション

全長(m)1.8 寸法L1(mm)525 寸法L2(mm)410 自重(g)174 元径(mm)13 継数(本)2(B) 仕舞(cm)135 錘負荷(号)40-120 先径(mm)1.9
注意
※FTシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする