ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUEDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 電圧(V)DC200 注文コード47895603 品番EEUED2D680
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は電圧・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様EDシリーズ.パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、105で8000〜10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。.高さ20mmの低プロファイルオプションを用意.用途.パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。 直径(Φmm)12.5 高さ(mm)25 取付方式スルーホール 電圧(V)DC200 寿命10000h 許容差±20% 動作温度(℃)-25 リード線径(Φmm)0.6 リードピッチ(mm)5 テクノロジー電解 リップル電流(mA)950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする