イシダイ FT 240MH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47895656 品番-
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

伊勢湾アングラー待望!人気ターゲット石鯛専用モデル登場
伊勢湾の人気ターゲット、熱望する声が多かった船イシダイ専用モデル
喰い込みの良いティップと良型イシダイの引きをしっかり受け止めるバットパワーを持つ
スタンダードな7:3アクション、240レングス

全長(m)2.4 寸法L1(mm)665 寸法L2(mm)410 自重(g)147 元径(mm)11.6 継数(本)2 仕舞(cm)124 錘負荷(号)40-100 先径(mm)1
注意
※FTシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする