共通

- ライトゲーム FT モバイリー アルファタックル 47895665 - ライトゲーム FT モバイリー アルファタックル 47895665

ライトゲーム FT モバイリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別82-165M 注文コード47895665 品番-
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

ライトゲームもモバイルに
ライトゲームFTを電車釣行などで持ち運ぶ際も苦にならないマルチピース化
8:2先調子の165M(3ピース)と幅広く使える7:3調子の195MH(4ピース)の2モデル
どちらも仕舞寸法60cm以下で抜群のモバイル性を持ち、マルチピースらしからぬきれいな曲がりを見せる

種別82-165M 全長(m)1.65 寸法L1(mm)480 寸法L2(mm)360 自重(g)110 元径(mm)11.7 継数(本)3 仕舞(cm)59 錘負荷(号)20-80 先径(mm)0.9
注意
※FTシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする