共通

- ミッドアーム アルファタックル 47895708 - ミッドアーム アルファタックル 47895708

ミッドアーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別64 300H 注文コード47895708 品番-
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は種別など10種類から選べます 他の種類を見る

アクション、パフォーマンス、デザインといった様々なキーワードを多角的に追及。
6:4の胴調子は、よりしなやかな曲がりを追求し、食い込みの良さや仕掛けのなじみの良さを獲得。負荷に応じたスムーズなベンディングカーブでショックを吸収し、ハリス切れや口切れを回避。一方の7:3調子は、ありとあらゆる魚種や釣法に対応する汎用性の高さを追求。alphatackle歴代オールマイティーロッドにも採用されている王道アクション。
全国津々浦々の魚種&釣法を想定したフルラインアップで、日本全国の釣り物を鮮やかに網羅する。

種別64 300H 全長(m)3 寸法L1(mm)650 寸法L2(mm)395 自重(g)261 元径(mm)17.8 継数(本)3 仕舞(cm)104.5 錘負荷(号)60-120 先径(mm)2.2
注意
※ミッドアームシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする