共通

- ミッドアーム アルファタックル 47895796 - ミッドアーム アルファタックル 47895796

ミッドアーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別GS 73 190M 注文コード47895796 品番-
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

ライトゲームの世界をグラスマテリアルが広げる
HPSグラスソリッドブランクスを採用した本格的ライトゲームロッドの登場。魚信を存分に表現するしなやかなアクションにより、汎用性を高い次元へ昇華。外観はアパタイトデザインのブランクスに羽衣糸で化粧を施し、上位機種に肉薄する高級感を纏ったデザインに。アジ・イシモチ・マゴチ・スズキ・タチウオ・イナダ・カサゴ・アマダイ…入門者からベテランまで、無限の汎用性をもつ『GS』が、ライトゲームの世界を縦横無尽に駆け巡る。

種別GS 73 190M 全長(m)1.9 寸法L1(mm)535 寸法L2(mm)420 自重(g)180 元径(mm)10.8 継数(本)2(B) 仕舞(cm)143 錘負荷(号)40-100 先径(mm)1.4
注意
※ミッドアームシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする