- クレイジー ジョイスティック アルファタックル 47896399 - クレイジー ジョイスティック アルファタックル 47896399

クレイジー ジョイスティック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別44GS/SB 注文コード47896399 品番-
販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は種別3種類から選べます 他の種類を見る

海でも 川でも 湖でも!これ一本で手軽にエンジョイ!!

仕様LURE Wt (g):1-7、LINE Wt (Lb):2-8 種別44GS/SB 全長(ft in)4.4 寸法L1(mm)210 寸法L2(mm)105 自重(g)90 元径(mm)5.8 継数(本)1 仕舞(cm)134 先径(mm)1.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする