アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
クレイジー ジョイスティック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
44GS/GH
注文コード
47896408
品番
-
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
海でも 川でも 湖でも!これ一本で手軽にエンジョイ!!
仕様
LURE Wt (g):1-7、LINE Wt (Lb):2-8
種別
44GS/GH
全長
(ft in)4.4
寸法L1(mm)
210
寸法L2(mm)
105
自重(g)
90
元径(mm)
5.8
継数(本)
1
仕舞(cm)
134
先径(mm)
1.4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680