共通
アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
クレイジー トラウトゲーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
562UL
注文コード
47896426
品番
-
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
人気クレイジーシリーズに待望のトラウトモデルが登場
仕様
LURE Wt (g):1-6、LINE Wt (lbs):2-5、(アクション)6:4
種別
562UL
全長
(ft in)5.6
寸法L1(mm)
225
寸法L2(mm)
120
自重(g)
65
元径(mm)
7
継数(本)
2
仕舞(cm)
86.5
先径(mm)
1.1
カーボン(%)
97
グラス(%)
3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800