共通
アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
クレイジー ワインド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
S852MH
注文コード
47896487
品番
-
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワインド&ダート釣法専用設計
仕様
LURE Wt (g):MAX28、LINE Wt (PE/号):MAX PE1.2
種別
S852MH
全長
(ft in)8.5
寸法L1(mm)
440
寸法L2(mm)
240
自重(g)
127
元径(mm)
11.1
継数(本)
2
仕舞(cm)
132
先径(mm)
1.7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680