共通
アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
オーシャンパーク VX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
レッドスナッパー 300M
注文コード
47896959
品番
-
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
入門者からベテランまで幅広くお使い頂ける海上釣堀専用に設計されたスペシャルモデル
適合
ハリス(号):3.0-10
種別
レッドスナッパー 300M
全長(m)
3
自重(g)
215
元径(mm)
25
継数(本)
4
仕舞(cm)
88
錘負荷(号)
0.5-15
先径(mm)
1.6
カーボン(%)
66
グラス(%)
34
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800