共通

- オーシャンパーク VX アルファタックル 47896977 - オーシャンパーク VX アルファタックル 47896977

オーシャンパーク VX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別ブルーランナー 300H 注文コード47896977 品番-
販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

入門者からベテランまで幅広くお使い頂ける海上釣堀専用に設計されたスペシャルモデル

適合ハリス(号):4.0-12 種別ブルーランナー 300H 全長(m)3 自重(g)240 元径(mm)25 継数(本)4 仕舞(cm)88 錘負荷(号)0.5-18 先径(mm)2 カーボン(%)66 グラス(%)34

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする