共通
アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
マルチキャスターHI
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
1.5-450
注文コード
47896995
品番
-
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
マルチキャスターシリーズの定番、万能磯竿
種別
1.5-450
全長(m)
4.5
自重(g)
181
元径(mm)
19.4
継数(本)
5
仕舞(cm)
103
錘負荷(号)
1-4
先径(mm)
1.1
カーボン(%)
48
グラス(%)
52
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800