曜日別特売
400MTS8M1480 メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47897035

 

400MTS8M1480 メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47897035
400MTS8M1480 メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47897035

メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ベルト幅(mm)40
ベルトピッチ周長(mm)1480
歯数185
ベルト呼び幅400
内容量1個注文コード47897035品番400MTS8M1480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,810

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。

ベルト形MTS8Mベルト幅(mm)40歯数185歯ピッチ(mm)8ベルトピッチ周長(mm)1480材質(ベルト)高硬度合成ゴムベルト呼び長さ1480ベルト呼び幅400高さ(mm)5.3タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47897035400MTS8M148036135741400MTS8M1480G400MTS8M1480 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36135741メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする