共通
アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
マルチキャスターHI
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
3-360
注文コード
47897038
品番
-
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
マルチキャスターシリーズの定番、万能磯竿
種別
3-360
全長(m)
3.6
自重(g)
180
元径(mm)
23
継数(本)
4
仕舞(cm)
103
錘負荷(号)
5-8
先径(mm)
1.3
カーボン(%)
43
グラス(%)
57
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800