仕様FKSタイプV高温リフローシリーズ.PanasonicのFKS-Vアルミ電解コンデンサは、低インピーダンスで長寿命の、信頼性の高いソリューションです。アルミホイル電解紙がアルミケースに収まっており、寿命は105で2000時間です。FKS-Vアルミ電解コンデンサはPanasonicのFKシリーズよりひとまわり小型です。従来のコンデンサと性能は同じですが、ケースサイズが小さいので基板設計を小型化できます。.特長.高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適AEC-Q200認定低ESR先進のフォイル技術標準品は最大10G、耐振動構造品は最大30Gの衝撃に対応環境に配慮.製品用途の情報.FKS-Vアルミ電解コンデンサは電源での使用に最適です。AEC-Q200認定で、車載用品での使用にも推奨されます。主な用途にインバータ、整流回路、DC/DCコンバータなどがあります。
寸法(mm)6.3(Dia.)×7.7
直径(Φmm)6.3
取付方式表面実装
奥行(mm)7.7
構造金属封入
許容差±20%
リードピッチ(mm)1.8
等価直列抵抗(mΩ)680
リーク電流(μA)41
リップル電流(mA)195
静電容量(μF)82