共通
アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
マルチキャスターSF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
20-390
注文コード
47897248
品番
-
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
6つのラインナップでサーフ・防波堤・海づり公園など様々なフィールドに対応。
種別
20-390
全長(m)
3.9
自重(g)
286
元径(mm)
22.5
継数(本)
4
仕舞(cm)
109
錘負荷(号)
15-25
先径(mm)
1.9
カーボン(%)
27
グラス(%)
73
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800