共通
アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
マルチキャスターSF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
27-420
注文コード
47897275
品番
-
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
6つのラインナップでサーフ・防波堤・海づり公園など様々なフィールドに対応。
種別
27-420
全長(m)
4.2
自重(g)
471
元径(mm)
28.6
継数(本)
5
仕舞(cm)
96
錘負荷(号)
20-30
先径(mm)
2.5
カーボン(%)
17
グラス(%)
83
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800