共通
アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
マルチキャスターST
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
10-270
注文コード
47897327
品番
-
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
携帯性に優れた小継モデル
仕様
CAST Wt (g):MAX15
種別
10-270
全長(m)
2.7
自重(g)
168
元径(mm)
16.3
継数(本)
8
仕舞(cm)
50
錘負荷(号)
5-20
先径(mm)
1.2
カーボン(%)
31
グラス(%)
69
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501