共通
アルファタックル
ランディングギア ショート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
230
注文コード
47897537
品番
-
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全て揃ったランディングギアセットの小型モデル
サイズ
230
全長(m)
2.3
直径(Φcm)
(玉網)33
自重(g)
378
元径(mm)
26.5
継数(本)
8
仕舞(cm)
35.5
先径(mm)
12
注意
※ネジ規格:W1/2(四分ネジ)相当
※ランディングギアの全長は玉枠も含んだ長さです。
※本製品の網の深さは、材質の特性上、多少のバラつきが発生することがあります。
※製品重量にはジョイントは含まれません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800