共通
アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
つりパス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
21/SP
注文コード
47897650
品番
-
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
通称「つりパス」。はじめての釣りを応援する”何でも”竿!!
種別
21/SP
全長(m)
2.1
自重(g)
51
元径(mm)
23
継数(本)
9
仕舞(cm)
29
先径(mm)
0.8
カーボン(%)
89
グラス(%)
11
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501