共通

- つりパス アルファタックル 47897659 - つりパス アルファタックル 47897659

つりパス

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 種別21/SB 注文コード47897659 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は種別など9種類から選べます 他の種類を見る

通称「つりパス」。はじめての釣りを応援する”何でも”竿!!

種別21/SB 全長(m)2.1 自重(g)51 元径(mm)23 継数(本)9 仕舞(cm)29 先径(mm)0.8 カーボン(%)89 グラス(%)11

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする