共通
アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
つりパス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
21/AG
注文コード
47897668
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
種別
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
通称「つりパス」。はじめての釣りを応援する”何でも”竿!!
種別
21/AG
全長(m)
2/1
自重(g)
51
元径(mm)
23
継数(本)
9
仕舞(cm)
29
先径(mm)
0.8
カーボン(%)
89
グラス(%)
11