共通

- つりパス アルファタックル 47897704 - つりパス アルファタックル 47897704

つりパス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別45/SP 注文コード47897704 品番-
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は種別など9種類から選べます 他の種類を見る

通称「つりパス」。はじめての釣りを応援する”何でも”竿!!

種別45/SP 全長(m)4.5 自重(g)123 元径(mm)25 継数(本)11 仕舞(cm)54 先径(mm)0.8 カーボン(%)97 グラス(%)3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする