アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
T-BAR デカアテ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47897799
品番
-
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ギンバル付ハンドルに装着すれば、スタンディングファイトが楽々のアルミ製Tバー型デカアテ。
選べる4色のラインナップ。
色
ブラック
内径(Φmm)
28
幅(cm)
23.5
全長(cm)
10
自重(g)
226