アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
T-BAR デカアテ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47897826
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ギンバル付ハンドルに装着すれば、スタンディングファイトが楽々のアルミ製Tバー型デカアテ。
選べる4色のラインナップ。
色
レッド
内径(Φmm)
28
幅(cm)
23.5
全長(cm)
10
自重(g)
226