共通
アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
ワカサギBIDトップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(cm)
28
仕様
(アクション)7:3
自重(g)
3.4
注文コード
47897887
品番
-
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様・自重
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
感度・軽さ・アワセやすさを追求した元径5ミリのワカサギ専用穂先
仕様
(アクション)7:3
サイズ
F28 S(先)
全長(cm)
28
自重(g)
3.4
元径(mm)
5
継数(本)
1
仕舞(cm)
28
錘負荷(号)
2-6
グラス(%)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501