共通
アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
BIDワカサギ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(cm)
60
自重(g)
80
注文コード
47897975
品番
-
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
全長・自重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワカサギ用ロッド(単体)
サイズ
振出60
全長(cm)
60
自重(g)
80
継数(本)
3
仕舞(cm)
27
錘負荷(号)
1-5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501