共通
アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
BIDワカサギセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(cm)
40
自重(g)
65
注文コード
47898009
品番
-
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
全長・自重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワカサギ用リールロッドセット
サイズ
振出セット40
全長(cm)
40
自重(g)
65
継数(本)
2
仕舞(cm)
26
錘負荷(号)
1-5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501